Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussgewinde-Dichtring M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2466165
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     987M12
EAN/GTIN:
     4011126366419
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring, für Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde, halogenfrei. metrisches Anschlussgewinde: M 12 Außen-Ø D1: 16 mm Innen-Ø D2: 11,6 mm Höhe H: 1,5 mm Einsatztemperaturbereich: -40°C bis 80°C Werkstoff: PE Farbton: natur Außendurchmesser: 16 mm, Form: flach, Innendurchmesser: 11,6 mm, Stärke: 1,5 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, mit Unterlegscheibe: false, Geeignet für Gewindemaß (metrisch): 12, Anzahl der Durchführungen: 1, Ausführung Ring: massiv
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
987M12
Ident Code:
2-987M12
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring 12x16x1,5, dichtring, außendurchmesser16mm dichtring, Dichtung (flach, rund, profiliert), Flachdichtung (rund, unprofiliert), Flachdichtung (Spießblech, rund,unprof.), Innenbördel (Flachdicht.,rund,unprofil), Einlage (Flachdicht.,rund,unprofiliert)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0936*
€ 0,1281*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0932*
€ 0,1283*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1013*
€ 0,1387*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1185*
€ 0,1605*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,148*
€ 0,198*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,088*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0987*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1391*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0992*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0985*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0832*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1121*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1778*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,41*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0807*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.