Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Klingeltaster, Aluminium EV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40111815
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62002
EAN/GTIN:
     4011459620028
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster, Aluminium EV1, max. 12VAC-DC(1,5A) Min: 5V (1mA), (D)16mm, Platte plate 1-6mm, IP 54, 22 x 16 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: PROTACT 110 AL, PROTACT110AL, 62002, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Einschraubkontakte, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objek, Protact, 1204342
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 8,18*
€ 10,96*
1
€ 4,00*
ab € 7,91*
€ 11,45*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,08*
€ 12,10*
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,11*
€ 12,13*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 9,66*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,60*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,13*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 9,04*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,51*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,31*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,23*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,55*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,57*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 4,28*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,56*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 11,19*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,46*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,55*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,19*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.