Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Reflexlichtschranke DC PNP Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste Polfil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40145937
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O4P500
EAN/GTIN:
     4021179183314
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Näherungssensor
Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 22 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 20 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Polfilter , Teach-Funktion , Elektronisches Schloss, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA Frontrahmen: V4A Bedienfeld: TPE, Werkstoff Optik: PMMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Einstellverfahren:
Teach-In
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, näherungsschalter ifm, reflexlichtschranke, O4P-FPKG/US100, O4PFPKGUS100, O4P500, Reflexions-Lichtschranke, 3-Leiter, DC PNP, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Polfilter, Quaderförmig Kunststoff, Teach-Funktion, 6310173
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,95*
€ 121,74*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,38*
€ 131,58*
Frei Haus
ab € 126,00*
€ 138,49*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 128,39*
€ 140,88*
Frei Haus
ab € 131,04*
€ 144,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
E21117
ab € 25,33*
Zubehör
Datalogic
S940700048
ab € 3,44*
Zubehör
Datalogic
S940700075
ab € 2,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.