Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige -1,000...4,000 bar, -14,50...58,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40145944
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PG2795
EAN/GTIN:
     4021179244152
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor,mit analoger Anzeige, Messbereich: -1,000...4,000 bar / -14,50...58,00 psi, Prozessanschluss: G 1 A / Aseptoflex Vario, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 18...32 V DC, Stromaufnahme: > 70 mA, 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x analog (4...20 / 20...4 mA, skalierbar), 1 x n.o. / n.c. progr. + 1 x analog (4...20 / 20...4 mA, skalierbar) Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse , Analoganzeige 0...350° verdrehbar , Auflösung 0,25% , Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar , totraumfrei, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) PA FPM (Viton) PTFE Sichtscheibe: Sicherheitsverbundglas 4 mm, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: Keramik (99,9 % Al2O3) PTFE V4A / 316L / 1.4435 Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 / Rz 4 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, ifm drucksensor 4 bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer ifm, PG-004-REA01-MFRKG/US/ /P, PG004REA01MFRKGUSP, PG2795, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, . -1.000...4.000 bar, . -14.50...58.00 PSI, 4-Leiter, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0.25%, DC PNP/NPN, Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor mit, Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Frontbündiger Drucksensor mit, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 530,96*
€ 591,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 565,26*
€ 627,08*
Frei Haus
ab € 592,55*
€ 653,26*
Frei Haus
ab € 595,84*
€ 659,57*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 580,65*
€ 672,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,63*
€ 800,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,13*
€ 760,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,50*
€ 734,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,09*
€ 718,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,65*
€ 690,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
E30122
ab € 37,98*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,22*
Zubehör
ifm electronic
EVT005
ab € 17,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.