Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DDA204A-40/0,03 FI-Block für S204 4P,Typ A,40A,30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40149556
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSB204101R1400
EAN/GTIN:
     8012542798101
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Der FI-Block (RCU) ist zur kundenseitigen Montage mit Sicherungsautomaten der Baureihe S200. Die daraus folgende FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von 1P+N, 2P, 3P, 3P+N oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I?n ? 30 mA) und Brandschutz (mit I?n ? 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009 Anhang G. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Das Bemessungsschaltvermögen beträgt bei Anbau von MCB S200: 6 kA, S200 M: 10 kA, S200 P: 25 kA. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 Quadratmillimeter
Schutzart (IP):
IP2X
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, fi-schalter 4 polig abb, fi leitungsschutzschalter, fi-leitungsschutzschalter 4polig, DDA204 A-40/0.03, DDA204A400.03, 2CSB204101R1400, Fehlerstromschutzblock, ABB FI-Schalter 4-pol., ABB Fi40/0,03, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, FI, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, FI/LS-Schalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, Fehlerstromschutzelement, Hauptfehlerstromschutzschalter, PRCD, Personenschutzautomat, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, SRCD, Schalter, Schutzblock, Schutzschalter, 5708875
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,04*
€ 76,61*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,64*
€ 77,27*
€ 5,46*
ab € 64,33*
€ 80,11*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,10*
€ 80,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,87*
€ 80,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,76*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,77*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,88*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,08*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 21,14*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,74*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 11,20*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,15*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,48*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,16*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 25,91*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,77*
Zubehör
ABB
2CDL010001R1057
ab € 11,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.