Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o PNOZ s1 C #751101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o PNOZ s1 C #751101
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o PNOZ s1 C #751101
Artikel-Nr.:
     6012-15284850
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751101
EAN/GTIN:
     4046548025576
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o PNOZ s1 C #751101

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: 1-kanalige Beschaltung Ausgänge: 2S, 1HL UB 24V DC, Breite: 12,5mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 92,80*
€ 104,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,79*
€ 104,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,92*
€ 104,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,02*
€ 106,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 96,57*
€ 108,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9685*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,17*
Zubehör
Pilz
751002
ab € 5,55*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz
751160
ab € 128,76*
Zubehör
Pilz
751108
ab € 82,65*
Zubehör
Pilz
751167
ab € 90,00*
Zubehör
Pilz
751177
ab € 100,88*
Zubehör
Stäubli
61.7613-33 TRANS
ab € 148,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.