Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Blinkleuchte
>
Artikel
Werma Signaltechnik LED-Blinklichtelement 24VAC/DC YE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3461
Artikel-Nr.:
3461-40191190
Hersteller:
WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
644.310.75
EAN/GTIN:
4049787018385
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
werma led blinkleuchte
blinkleuchte led
Durch das blinkende Signal kann eine höhere Aufmerksamkeit erregt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Signalsäulenelement, optisch
Weitere Suchbegriffe:
blinkleuchte
,
644.310.75
,
Signalsäulenelement, optisch
,
LED
,
LED-Blinklichtelement
,
Leuchtelement
,
Lichtsignal
,
Meldeleuchte
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Signalgerät
,
Signalleuchte
,
Signalmelder
,
Signalsäule
,
Signalsäulenbauteil
,
Signalsäulenelement
,
Säule
,
Warnleuchte
,
Warnlicht
,
optischer Alarm
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,47*
€ 41,22*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,68*
€ 42,99*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,84*
€ 44,23*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,36*
€ 44,52*
Lager 4147
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,30*
€ 44,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werma 640.800.00 Modulares Signalverarbeitungsmodul
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,10*
Zubehör
Werma 960.000.01 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 8,09*
Zubehör
Werma 975.840.85 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 7,08*
Zubehör
Werma 975.840.86 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.86
ab € 9,50*
Zubehör
Werma 975.840.90 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 7,24*
Zubehör
Werma KombiSIGN 71 640 Anschlusseinheit, 12 → 230 V ac/dc, 70mm x 43mm
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,59*
Zubehör
Werma KombiSIGN 71 640 Anschlusseinheit, 24 V dc, 230 V ac, 70mm x 26.5mm
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,64*
Zubehör
Werma KS71 Anschlusselement Grau, 12 → 230 V
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,84*
Zubehör
Werma KS71 Anschlusselement Grau, 12 → 230 V, 70mm x 36mm
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 14,07*
Zubehör
Werma KS71 Anschlusselement Grau, 32 V
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 66,89*
Zubehör
Werma KS71 Anschlusselement Grau, 32 V
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 66,88*
Zubehör
Werma KS71 Anschlusselement Schwarz, 32 V
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,31*
Zubehör
Werma KS71 Anschlusselement Schwarz, 32 V x 42.5mm
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 48,89*
Zubehör
Werma KS71 Anschlusselement Schwarz, 5 V, 70mm x 41mm
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 147,51*
Zubehör
Werma KS71 Anschlusselement, 32 V
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 21,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen