Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Notlicht LED Einzelbatterieleuchte mit Prüftaster, ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.Prüftaster SV EURO4L LED 3h SET
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.Prüftaster SV EURO4L LED 3h SET
Artikel-Nr.:
     3461-40215762
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354776
EAN/GTIN:
     4012539342427
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Einzelbatterieleuchte inkl. hoher Abdeckhaube, 3 Piktogrammfolien (Pfeil links, rechts und unten) gem. ISO 7010 und einer grünen LED für die Ladekontrollanzeige. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Montageart: Deckenanbau Leuchtmittel: LED Lampenleistung: 1,8 W Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: grau Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber Überwachungseinrichtung: Prüftaster Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Nein Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 230 - 230 V Schutzklasse: II Schutzart (IP): IP41 Nennbetriebsdauer: 3 h Mit Leuchtmittel: Ja Länge: 340 mm Breite: 95 mm Höhe/Tiefe: 137 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 100 % Erkennungsweite: 17 m
Weitere Informationen:
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP41
Leiterquerschnitt:
2,5 Quadratmillimeter
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
nicht erforderlich
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Rettungsweg links, Rettungszeichen links, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, notausgangsleuchte led deckenmontage, rettungsweg links, fluchtwegleuchte led, SV EURO 4L LED 3h ISO 7010, SVEURO4LLED3hISO7010, 40071354776, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Einzelbatterieleuchte, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, Not-/Hinweisleu, Notlichtleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 5,90*
ab € 49,43*
€ 63,93*
€ 5,95*
ab € 49,54*
€ 63,95*
€ 5,46*
ab € 52,57*
€ 67,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,24*
€ 68,08*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,05*
€ 87,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
40071354900
ab € 59,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.