Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect C6Amodul 3 Port 270°M UP reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR NETCOM 130B12D31002-E Steckdose RJ-45 Weiß
BTR NETCOM 130B12D31002-E Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40259673
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B12D31002-E
EAN/GTIN:
     4250184131922
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
C6[A]modul 3 Port 270 GradM UP Universal-Datenanschlussdose RJ45 3 Port, mit 3 modularen voneinander unabhaengigen vollgeschirmten Modulen, Kategorie 6[A], 500 MHz Komponenten gepruefte Ausfuehrung fuer Datenuebertragungsraten bis 10 GBit nach IEEE 802.3an aus Zinkdruckguss, Oberflaechen veredelt, mit einzelgeschirmter RJ45-Buchse, einteiliges Modulgehaeuse mit Modul-Steckgesicht, Ladestueck mit 270 Grad Kabelzufuehrung, 360 Grad-Schirmanschluss und rastbarer Zugentlastung, zum Anschluss von Kategorie 6[A], 7 und 7[A] Installationskabeln. Einhaltung der Kategorie 6[A] Komponentenpruefung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), von einem akkreditierten Prueflabor zertifiziert, PVP zertifiziert (kontinuierliche Qualitaetskontrolle) insbesondere im Bezug auf Uebertragungsbandbreiten durch ein akkreditiertes Prueflabor. Einhaltung der Channel-Link Klasse E[A] / 500 MHz auf allen Paarbelegungen nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 und TIA/EIA 568B.2-10, fuer 10BaseT, 100BaseT, ATM 155 MBit/s, Gigabit-Ethernet, 10Gigabit-Ethernet, geeignet fuer Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT, Potentialausgleich mittels Federkontakt zur Applikation, zusaetzlicher Anschluss fuer Potentialausgleich mit Flachstecker 2,8 mm, designfaehig zu vielen Schalterprogrammen, Zentralstuecke passend zu Schalterprogramm und nach DIN 49075, Metall und Kunststoffteile recyclingfaehig, RoHS-konform, Nachweise des Herstellers sind beizufuegen. Buchse: RJ45, geschirmt Anzahl der Buchsen: 3 Anschluss: 8-polig, T568A/T568B Anschlusstechnik: IDC Schneidklemmtechnik Kabelzufuehrung: 270 Grad Aderndurchmesser: 0,4 - 0,63 mm Montagetechnik: UP, Bruestungskanal mit Metalltragring, Zentralstueck und Abdeckplatte Farbe: reinweiss RAL 9010 Steckrichtung 45 Grad geneigt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, metzconnect cat6a datendose, steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz weiß, 130B12D31002-E, 130B12D31002E, Kommunikationsanschlussdose Kupfer, A, BTR Netcom, Cat, Cat-Dose, Cat6, Catdose, Dose, Ethernet, Kanalmontage, Kat, Kat-Dose, Kat6, Katdose, Kupfer, Netzwerk, RJ45, Unterputz, Unterputz-Anschlussdose, Unterputz-Dose, Unterputz-Einsatz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,20*
€ 22,04*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,68*
€ 23,53*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 19,92*
€ 24,32*
1
€ 4,99*
ab € 18,67*
€ 24,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 25,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 243,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1307381002-I
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.