Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 130B12D31002-E Modul Cat.6A 3 Port 270° M UP reinweiß Anschlussdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0200457
Hersteller:
     BTR METZ CONNECT
Herst.-Nr.:
     130B12D31002-E
EAN/GTIN:
     4250184131922
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
C6Amodul 3 Port 270°M UP reinweiß • Unterputz-Anschlusseinheit mit C6Amodul 270° • GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert • Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert • Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 • getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz • für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) • geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) • Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen • Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt • Zugentlastung mit Rastclip am Ladestück • mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage • Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör • integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich) • Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert • kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstücke derzeit nur von der Firma JUNG erhältlich) • Geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher, außer die Variante 3 Port!
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,20*
€ 22,04*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,68*
€ 23,53*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 19,92*
€ 24,32*
1
€ 4,99*
ab € 18,67*
€ 24,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 25,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1307381002-I
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.