Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3268269 Herst.-Nr.: 130B12D31002-E EAN/GTIN: 4250184131922 |
| |
|
| | |
| Anschlussdosen C6 A modul 270o Modulare Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Netzwerken und der Stromversorgung mit PoE mit bis zu 90 W. Das nur aus zwei Teilen bestehende, sehr robuste, vernickelte Zinkdruckguss Modul kann der Installateur sehr einfach und in kürzester Zeit ohne Spezialwerkzeuge fehlerfrei anschließen. Neben der permanenten fertigungsbegleitenden Qualitätskontrolle bestätigen noch unabhängige Prüflabore mit unterschiedlichsten Zertifikaten die sehr gute Qualität der einzelnen Module. Die Anschlussdosen werden in handelsfreundlichen, vereinzelbaren Kartonverpackungen mit je 10 Stück geliefert. Varianten, Montageart: AP, UP, UPk, UP0 Varianten, Portanzahl: 1, 2, 3 Übertragungstechnik Kupfer Schirmung: geschirmt Übertragungsgeschwindigkeit bis 10 GBit: IEEE 802.3an Anschlusstechnik Schnittstelle 1: IDC-Anschluss A |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 18,20* | € 22,04* | | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,68* | € 23,53* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 19,92* | € 24,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,67* | € 24,96* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,93* | € 25,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 220,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|