Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect Datendose C6Amodul, Cat.6A (ISO), 270°, 3-fach, Unterputz, reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metz Connect Datendose C6Amodul, Cat.6A (ISO), 270°, 3-fach, Unterputz, reinweiß RAL 9010
Metz Connect Datendose C6Amodul, Cat.6A (ISO), 270°, 3-fach, Unterputz, reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     5NTW5-16000195
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B12D31002-E
EAN/GTIN:
     4250184131922
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
- 3x RJ45 Buchse, geschirmt, 45° abgewinkelt, mit Staubschutzklappen - Kabeleinführung 270° (nach unten abgewinkelt) - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (FPDAM), TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (FPDAM) - Komponente getestet bis 600 MHz, Link getestet bis 800 MHz - für 10 Gigabit/s Ethernet (IEEE 802.3an) bis 100 m geeignet - modularer Aufbau, voll geschirmte Einzelmodule - werkzeugloser Anschluss durch IDC-Schneidklemmen - wieder verwendbares Modulgehäuse aus Zinkdruckguss - Zentralplatte 50 x 50 mm, für Design-Abdeckungen namhafter Schalter-Hersteller geeignet - Unterputzrahmen 80 x 80 mm - mit Sichtfenster für Beschriftung
Weitere Informationen:
METZ CONNECT GmbH:
DE-87494433
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Metz Connect, BTR:
MetzConnect
Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, metzconnect cat6a datendose, steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz weiß, [02-INST], Installation, [GOULOT], Electrical, raceways, [PLASTON], Wallplates
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,20*
€ 22,04*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,68*
€ 23,53*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 19,92*
€ 24,32*
1
€ 4,99*
ab € 18,67*
€ 24,96*
Lager 5NTW5
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 25,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1307381002-I
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.