Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Notlicht LED Einzelbatterieleuchte IP65 mit autom. Funktionstest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test OutdoorWall CGLine+H
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test OutdoorWall CGLine+H
Artikel-Nr.:
     3461-40354347
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354879
EAN/GTIN:
     4012539344537
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb (inkl. farbige LED zur differenzierten Statusanzeige) oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate) optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen BT nach 12 Monaten. Manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest auslösbar per Magnet. Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, hohe Lebensdauer 50.000 h, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Selbstregelnde Batterieheizung für Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -20°C bis +30°C / Bereitschaftslicht -20°C bis + 35°C. Lichtaustritt geneigt für Ausleuchtung des Fluchtweges entlang der Wand. Lichtlenkung mittels Doppel-Linsentechnik. Asymmetrische Optik für besonders effiziente Fluchtwegeausleuchtung. Montageart: Wandanbau Leuchtmittel: LED Lampenleistung: 9,3 W Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: grau Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent Art der Kennzeichnung: nicht zutreffend Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: I Schutzart (IP): IP65 Nennbetriebsdauer: 3 h Mit Leuchtmittel: Ja Länge: 303 mm Breite: 184 mm Höhe/Tiefe: 160 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 65 % - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau
Schutzart (IP):
IP65
Leiterquerschnitt:
2,5 Quadratmillimeter
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
nicht erforderlich
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Fluchtwegleuchte, Notausgangsleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, fluchtwegleuchte wandmontage led, led außenwandleuchte, fluchtwegleuchte led, Outdoor Wall 1-8h/D CGLine+ H, OutdoorWall18hDCGLineH, 40071354879, CGLine+, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Einzelbatterieleuchte, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, Not-/Hinweisleuchte, Notleucht, Notlichtleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 278,86*
€ 326,36*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 288,45*
€ 336,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 301,87*
€ 352,02*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 319,56*
€ 370,06*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 346,10*
€ 402,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,65*
€ 479,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,23*
€ 473,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,93*
€ 452,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,59*
€ 444,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,10*
€ 411,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEAG
40071353667
ab € 46,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.