Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Hotelschalter, Innenstelle, 2fach, DC 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler 24V 505 KO5 VEU M 24
Raumtemperaturregler 24V 505 KO5 VEU M 24
Artikel-Nr.:
     3461-40382691
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     505KO5VEUM24
EAN/GTIN:
     4011377162044
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Hotelschalter Innenstelle, 24 V ~, Serie, mit roter und grüner LED-Leuchte, N-Leiter erforderlich, Tasten sind gegenseitig mechanisch verriegelt, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm², Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669), Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen. für Hotelwippe Innenstelle Art.-Nrn.: .. RU KO5 M .., zur Ansteuerung der LEDs der Außenstelle - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
24 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 24,48*
€ 29,06*
1
€ 5,46*
ab € 23,63*
€ 32,09*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,64*
€ 32,20*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,99*
€ 32,54*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,04*
€ 36,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.