| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40389669 Herst.-Nr.: 1017888 EAN/GTIN: 4047084122194 |
| |
|
| | |
| Kompakt-Lichtschranken, W24-2, Schaltabstand max.: 100 mm ... 1.200 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: NPN, PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: - - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick kontrasttaster, lichttaster, reflexlichtschranke ip 69 k, WT24-2V540, WT242V540, 1017888, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Kompakt-Lichtschranken , WT24-2V540 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,44* | € 341,42* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 295,29* | € 349,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 308,12* | € 355,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 311,76* | € 358,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 323,39* | € 381,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|