Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Lichtschranke WT24-2V540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88985361
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1017888
EAN/GTIN:
     4047084122194
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Kompakt-Lichtschranke WT24-2V540

Kompakt-Lichtschranken, W24-2, WT24-2V540, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: NPN, PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
1200 mm
Max. Schaltabstand:
1200 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
87,5 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,44*
€ 341,42*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 295,29*
€ 349,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 308,12*
€ 355,59*
Frei Haus
ab € 311,76*
€ 358,85*
Frei Haus
ab € 323,39*
€ 381,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,59*
€ 423,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,86*
€ 416,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,57*
€ 398,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,87*
€ 387,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,12*
€ 366,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.