Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40561973
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3070354
EAN/GTIN:
     4046356543088
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Schraubanschluss mit Federunterstützung, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
1.000 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, USST 10, USST10, 3070354, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,5248*
€ 3,0748*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6862*
€ 3,2362*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,802*
€ 3,362*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,8681*
€ 3,4381*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9052*
€ 3,4852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,4381*
€ 4,09134
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8681*
€ 3,41304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 171,905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3070370
ab € 0,2548*
Zubehör
Phoenix Contact
0706647
ab € 1,2482*
Zubehör
Phoenix Contact
0301521
ab € 31,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,791*
Zubehör
Phoenix Contact
0203153
ab € 0,61549*
Zubehör
Phoenix Contact
0203328
ab € 0,89776*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0203276
ab € 4,71*
Zubehör
Phoenix Contact
0203483
ab € 0,859*
Zubehör
Phoenix Contact
3240015
ab € 6,57*
Zubehör
Phoenix Contact
3240046
ab € 0,112*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.