Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
NH-Sicherung
>
Artikel
EATON 16NHG000B-690 NH FUSE 16AMP 690V gG SIZE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40604853
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
16NHG000B-690
EAN/GTIN:
5027590157933
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung c00
nh-sicherung
nh-sicherung eaton
16NHG000B-690 NH FUSE 16AMP 690V gG SIZE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektro-Material
>
Sich.mat./Zählerschr
>
Sicherungsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
16NHG000B-690
,
NH
,
FUSE
,
16AMP
,
690V
,
g
,
EATON
,
Sicherung
,
Sicherungseinsatz
,
NH-Sicherungseinsatz
,
NH-Sicherungssystem
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 3,51*
€ 5,21*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 3,71*
€ 5,49*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 5,81*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 3,94*
€ 5,81*
Lager 3461
26 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 4,25*
€ 6,26*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 18,78* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage Schwingungsdämpfend für 00 Sicherungen 160A 690V ac, Serie Eaton Bussman
Eaton
SD00-D
ab € 5,81*
Zubehör
EBF00230S8 - SIZE00,100MM BRIDGE TER WITH BRIDGE CLA - Sicherungsschiene, Nieder
Eaton
EBF00230S8
ab € 61,89*
Zubehör
EBH00013TBM8 - SIZE 000 HOR FSD - 60MM BUS: M8 SCREWS - Lasttrennschalter, Niede
Eaton
EBH00013TBM8
ab € 57,38*
Zubehör
EBH000O3TS5-D - SIZE 000 HOR FSD,MOUN PLATE:S-BRI CLAM D - Lasttrennschalter, Ni
Eaton
EBH000O3TS5-D
ab € 32,71*
Zubehör
EBH000O3TS5L - SIZE 000 HOR FSD,MOUN PLATE:S-BRI CLAM L - Lasttrennschalter, Nie
Eaton
EBH000O3TS5L
ab € 27,01*
Zubehör
EBH0013TBF - SIZE 00 HOR FSD-60MM BUS:FRAME CLAMPS BF - Lasttrennschalter, Niede
Eaton
EBH0013TBF
ab € 62,01*
Zubehör
EBH00O3TS5L - SIZE 00 HOR FSD,MOUNT PLATE:S-BRIDGE C - Lasttrennschalter, Nieder
Eaton
EBH00O3TS5L
ab € 33,61*
Zubehör
EBV0033SV0 - SIZE00185MM VER FSD V-TER W.O V1-CLAM - Lasttrennschalter, Niedersp
Eaton
EBV0033SV0
ab € 93,83*
Zubehör
Lasttrennschalter 3polig 160A 690V Niedersp. EBH00O3TV1
Eaton
EBH00O3TV1
ab € 55,53*
Zubehör
SD00-S - NH00 SINGLE POLE SILVER
Eaton
SD00-S
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen