Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8161/8-M20-1307, Kabelverschraubung, ohne Reduzierdichteinsatz, Ex i, M20 x 1,5 mm, 7 - 13 mm, mit standard Gewinde, Polyamid, unarmierte Kabelarten,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Schaltgeräte 8161/8-M20-1307, Kabelverschraubung, ohne Reduzierdichteinsatz, Ex i, M20 x 1,5 mm, 7 - 13 mm, mit standard Gewinde, Polyamid, unarmierte Kabelarten,
Artikel-Nr.:
     3461-50481724
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     239180
EAN/GTIN:
     4046827065842
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
Die Kabel- und Leitungseinführungen der Reihen 8161/7 und 8161/8 von R. STAHL dienen zur sicheren Kabelzuführung in Ex e-Gehäuse. Sie eignen sich für Kabeldurchmesser von 1 ... 48 mm. Sie sind für Ex e- und Ex i-Stromkreise erhältlich, die Ex i-Ausführung ist durch eine blaue Hutmutter gekennzeichnet. In die Einführungen ist ein Verschlussstopfen für nicht benutzte Einführungen integrierbar. Kabelverschraubung ohne Reduzierdichteinsatz, explosionsgeschützt, Typ: 8161/8-M20-1307, Gewindegröße: M20x1,5 mm, Gewindelänge: 10 mm, Werkstoff: Polyamid, Farbe: blau, Klemmbereich: 7 ... 13 mm, Schlüsselweite: 24,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP66, Losgröße: 50 ST, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +75 °C, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8161B - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung, kabelverschraubung m20, 8161/8-M20-1307, 81618M201307, 239180, Kabeleinführung Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 5,64*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,50*
€ 5,65*
50
Frei Haus
ab € 4,6758*
€ 5,6958*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 6,17*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 282,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
241520
ab € 0,70*
Zubehör
R. STAHL
239446
ab € 1,30*
Zubehör
R. STAHL
240048
ab € 1,37*
Zubehör
R. STAHL
240049
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.