Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXi Kabelverschraubung M20x1,5, 7-13mm 8161/8-M20-1307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXi Kabelverschraubung M20x1,5, 7-13mm 8161/8-M20-1307
Artikel-Nr.:
     6012B-61356526
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     239180
EAN/GTIN:
     4046827065842
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubungen m20 kunststoff

EXi Kabelverschraubung M20x1,5, 7-13mm 8161/8-M20-1307

Kabelverschraubung ohne Reduzierdichteinsatz, explosionsgeschützt, Typ: 8161/8-M20-1307, Gewindegröße: M20x1,5 mm, Gewindelänge: 10 mm, Werkstoff: Polyamid, Farbe: blau, Klemmbereich: 7 ... 13 mm, Schlüsselweite: 24,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP66, Losgröße: 50 ST, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7..13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 5,51*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,50*
€ 5,52*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,6858*
€ 5,5658*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 6,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,5658*
€ 6,6233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,5058*
€ 6,5519
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,3358*
€ 6,3496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,1358*
€ 6,1116
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,6858*
€ 5,5761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 278,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
239446
ab € 1,30*
Zubehör
R. STAHL
240049
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.