Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXi Kabelverschraubung M20x1,5, 7-13mm 8161/8-M20-1307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXi Kabelverschraubung M20x1,5, 7-13mm 8161/8-M20-1307
Artikel-Nr.:
     3517A-61356526
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     239180
EAN/GTIN:
     4046827065842
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung m20

EXi Kabelverschraubung M20x1,5, 7-13mm 8161/8-M20-1307

Kabelverschraubung ohne Reduzierdichteinsatz, explosionsgeschützt, Typ: 8161/8-M20-1307, Gewindegröße: M20x1,5 mm, Gewindelänge: 10 mm, Werkstoff: Polyamid, Farbe: blau, Klemmbereich: 7 ... 13 mm, Schlüsselweite: 24,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP66, Losgröße: 50 ST, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7..13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 5,49*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,51*
€ 5,50*
50
Frei Haus
ab € 4,6758*
€ 5,5458*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,10*
€ 6,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 274,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
241520
ab € 0,70*
Zubehör
R. STAHL
240048
ab € 1,38*
Zubehör
R. STAHL
240049
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.