Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

239180 8161/8-M20-1307 KLE bl Los50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239180 8161/8-M20-1307 KLE bl Los50
Artikel-Nr.:
     721-04542696
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     239180
EAN/GTIN:
     4046827065842
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
Kabelverschraubung, ohne Reduzierdichteinsatz, Ex i, M20 x 1,5 mm, 7 - 13 mm, mi
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung, kabelverschraubung m20, Kabelverschraubungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 5,64*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,50*
€ 5,65*
50
Frei Haus
ab € 4,6758*
€ 5,6958*
Lager 721
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 6,17*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 308,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
241520
ab € 0,70*
Zubehör
R. STAHL
239446
ab € 1,30*
Zubehör
R. STAHL
240048
ab € 1,37*
Zubehör
R. STAHL
240049
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.