Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Selbstklebende Kabelschellen
>
Artikel
HellermannTyton Flexibler Klebesockel FMB4APT-I Flex Tack PA66HS Schwarz 10 ST
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4031026616384
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
151-02659
EAN/GTIN:
4031026616384
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Flexibler Sockel für abgerundete und gewinkelte Oberflächen. FMBAPT Sockel werden mit einem 100 % geschlossenzelligem Acrylatklebeband geliefert. Größere Designfreiheit, Gewichtsreduzierung und Prozesskostenoptimierung. Kleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit. Innovative Befestigungslösung für niederenergetische Oberflächen. Schutzfolie mit Überstand für sehr einfaches Abziehen. Temperaturbeständig bis zu +105 °C. Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden. Schnelle, einfache und flexible Montage. FMB4APT-I kann auch für hochenergetische Oberflächen wie Metall oder Glas verwendet werden. FlexTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung insbesondere für gebogene und abgewinkelte Oberflächen. Der verwendete Acrylat-Klebstoff ist für hoch- und niederenergetische Oberflächen geeignet. Die flexiblen Klebesockel bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind und können, bedingt durch die Produkteigenschaften, für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören unter anderem pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen sowie Kunststoffverkleidungen in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Polen
... >
Lager 3461
>
Befestigungstechnik
>
Befestigungssockel und -element für Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbinderschelle
,
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
Selbstklebende Kabelschellen
,
hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder
,
selbstklebende kabelschellen
,
selbstklebende kabelschellen hellermann
,
FMB4APT-I-PA66HS-BK (10)
,
FMB4APTIPA66HSBK10
,
15102659
,
151-02659
,
Befestigungssockel und -element für Kabelbinder
,
Befestigungsplatte
,
Befestigungsplättchen
,
Befestigungssockel für Kabelbinder
,
Befestigungssockel mit Hochleistungskleber
,
Bindersockel
,
FlexTack
,
FlexTack-Serie FMB
,
FlexTack-Serie FMB in 10er Verpackung
,
Halteplatte
,
Hellermann
,
HellermannTyton
,
Kabelbefestigung
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinder Sockel
,
Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung
,
Kabelsockel
,
Kabelsockel zum Kleben
,
Kabelsockel zum Schrauben
,
Klebeplatten
,
Klebesockel
,
Montage-Sockel
,
Montagesockel
,
Montagesockel selbstklebend
,
Schraubsockel
,
Sockel
,
Sockel Kabelbinder
,
Sockel mit Kleber
,
Tyton
,
abgerundeter Sockel
,
abgewinkelter Sockel
,
flexibler Sockel
,
gebogener Sockel
,
gewinkelter Sockel
,
konkav
,
konvex
,
runder Sockel
,
winkliger Sockel
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0136*
€ 1,2236*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,032*
€ 1,242*
Lager 1886
3 Tage
390
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,00865*
€ 1,41865*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,009*
€ 1,419*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,144*
€ 1,604*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,2236*
€ 1,45608
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0136*
€ 1,20618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 1.223,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Befestigungssockel 28x28 natur
HellermannTyton
151-01560
ab € 0,73*
Ähnlich
Befestigungssockel 28x28 schwarz
HellermannTyton
151-01559
ab € 0,77*
Ähnlich
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 100ST
HellermannTyton
151-01594
ab € 0,72*
Ähnlich
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 10ST
HellermannTyton
151-02660
ab € 0,978*
Ähnlich
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
HellermannTyton
151-01527
ab € 0,88*
Ähnlich
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 weiß
HellermannTyton
151-01528
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen