Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel flexibel 28x28mm schwarz FMB4APTIPA66HSBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-86350131
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02659
EAN/GTIN:
     4031026616384
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter

Klebesockel flexibel 28x28mm schwarz FMB4APTIPA66HSBK

Flexibler Sockel für abgerundete und gewinkelte Oberflächen. FMBAPT Sockel werden mit einem 100 % geschlossenzelligem Acrylatklebeband geliefert. Größere Designfreiheit, Gewichtsreduzierung und Prozesskostenoptimierung. Kleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit. Innovative Befestigungslösung für niederenergetische Oberflächen. Schutzfolie mit Überstand für sehr einfaches Abziehen.
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
6,3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5,4 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,042*
€ 1,242*
16 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,057*
€ 1,277*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,999*
€ 1,389*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,00378*
€ 1,40378*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,142*
€ 1,582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,389*
€ 1,65291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,299*
€ 1,54581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,259*
€ 1,49821
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,209*
€ 1,43871
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-01560
ab € 0,81676*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01559
ab € 0,73*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01594
ab € 0,70*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02660
ab € 0,959*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01527
ab € 0,88*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01528
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.