Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel flexibel FMB4APT-I 28 x 28 schwarz VPE=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5402951
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     FMB4APT-I-PA66HS-BK(10)
EAN/GTIN:
     4031026616384
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Flexibler Sockel für abgerundete und gewinkelte Oberflächen. FMBAPT Sockel werden mit einem 100% geschlossenzelligem Acrylatklebeband geliefert. Größere Designfreiheit, Gewichtsreduzierung und Prozesskostenoptimierung. Kleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit. Innovative Befestigungslösung für niederenergetische Oberflächen. Schutzfolie mit Überstand für sehr einfaches Abziehen. Temperaturbeständig bis zu +105 °C. Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden. Schnelle, einfache und flexible Montage. FMB4APT-I kann auch für hochenergetische Oberflächen wie Metall oder Glas verwendet werden. FlexTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung insbesondere für gebogene und abgewinkelte Oberflächen. Der verwendete Acrylat-Klebstoff ist für hoch- und niederenergetische Oberflächen geeignet. Die flexiblen Klebesockel bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind und können, bedingt durch die Produkteigenschaften, für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören unter anderem pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen sowie Kunststoffverkleidungen in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau. Farbe: schwarz, Breite: 28 mm, Höhe: 6,3 mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis: 5,4 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 28 mm, Einsatztemperatur: -40...105 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: selbstklebend
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
FMB4APT-I-PA66HS-BK(10)
Ident Code:
151-02659
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0136*
€ 1,2236*
Lager 6232
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,032*
€ 1,242*
3 Tage
390
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,00865*
€ 1,41865*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,009*
€ 1,419*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,144*
€ 1,604*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,242*
€ 1,47798
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,032*
€ 1,22808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.242,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-01560
ab € 0,73*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01559
ab € 0,77*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01594
ab € 0,72*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02660
ab € 0,978*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01527
ab € 0,88*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01528
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.