Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GK5213-3BB00-2AB2 Industrial Ethernet Switch 10 / 100MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     1039H-94091263798483
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52133BB002AB2
EAN/GTIN:
     4047622178430
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch siemens
industrie switch
Siemens 6GK5213-3BB00-2AB2 Industrial Ethernet Switch 10 / 100MBit/s

SCALANCE XB213-3 managebarer Layer 2 IE Switch 13x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, 3x MM FO ST Port 1x Konsolen-Port, Diagnose-LED, redundante Spannungsversorgung, IEC 62443-4-2 zertifiziert- Temp.-Bereich 0°C bis +60°C- Hutschienenmontage- Default PROFINET SCALANCE XB213-3 Managed, Layer 2 Box Switch, 13x 10/100 Mbit/s RJ45, 3x Multimode ST/BFOC für PROFINET- und EtherNet/IP, Default: PROFINETPROFINET- und EtherNet/IP-Anwendungen. Default PROFINET Settings.Unterstützung beider Industrie-Protokolle (PROFINET und EtherNet/IP) in einem Gerät zum Einsatz bei Echtzeitkommunikation. Hohe Netzverfügbarkeit durch Aufbau von redundanten Ringstrukturen auf Basis High Speed Redundancy (HRP), PROFINET-konforme Ringredundanz MRP, Redundanzmanager integriert. Unterstützung der Lastbegrenzung bei Einsatz von Multicast-basierten Protokollen sowie Begrenzung von Multicast- und Broadcast pro Port. Aufbau virtueller Netzwerke durch VLAN-Funktion. Integrierter Web-Server und Meldekontakt für einfache und schnelle Diagnose am Gerät und Integration in bestehende Netzwerkmanagement-Systeme durch standardisiertem SNMP-Zugang.Managed, Layer 2 Box Switch, DC 24 V, 13x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports elektrisch, 3x Multimode ST/BFOC, 1x Konsolen-Port, Default: PROFINET.Umfangreiches Zubehör wie z.B. SITOP PSU100C 24V/0,6 A für die geregelte Stromversorgung, FC FO Plugs und Koffer zur Selbstkonfektionierung von FO-Leitungen (ST/BFOC) zur Montage vor Ort, RJ45 Steckverbinder, Klemmblock für Meldekontakt und verschiedene Fast Connect Leitungsvarianten (auch vorkonfektioniert) rundet das System ab.Switch to the future - SCALANCE X.

  • Kategorie: Industrial Ethernet Switch
  • Übertragungsrate: 10 / 100 MBit/s
  • Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 16 x
  • Gewicht: 0.5 kg
  • Breite: 120 mm
  • Höhe: 117 mm
  • Länge (Tiefe): 109 mm
  • Typ: 6GK5213-3BB00-2AB2
  • Produkt-Art: Industrial Ethernet Switch
  • Schutzart: IP20
  • Min. Umgebungstemperatur: 0 °C
  • Betriebsspannung: 28.8 V
  • Schnittstellen: RJ45
  • Max. Umgebungstemperatur: +60 °C
  • Stromaufnahme: 0.41 A
  • Grundfunktionalität: Managed Switch
  • Hersteller-Nr.: 6GK52133BB002AB2
  • EAN: 4047622178430
  • Ausführung des Produkts: 13x 10/100 Mbit/s RJ45, 3x Multimode ST/BFOC

Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 16 port, 4047622178430, Siemens, 6GK52133BB002AB2, 6GK5213-3BB00-2AB2, Industrial Ethernet, SCALANCE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.681,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.798,08*
€ 2.139,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.792,17*
€ 2.132,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.746,91*
€ 2.078,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.714,34*
€ 2.040,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.681,16*
€ 2.000,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,04*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH100CB0
ab € 49,82*
Zubehör
Siemens
6XV18205BN55
ab € 303,34*
Zubehör
Siemens
6XV18205BT10
ab € 460,33*
Zubehör
Siemens
6XV18205BN10
ab € 134,98*
Zubehör
Siemens
6XV18205BT12
ab € 534,35*
Zubehör
Siemens
6XV18205BT13
ab € 603,52*
Zubehör
Siemens
6XV18205BT15
ab € 638,41*
Zubehör
Siemens
6XV18205BN15
ab € 155,87*
Zubehör
Siemens
6XV18205BH10
ab € 104,82*
Zubehör
Siemens
6XV18205BN20
ab € 167,83*
Zubehör
Siemens
6XV18205BH20
ab € 108,21*
Zubehör
Siemens
6XV18205BN30
ab € 204,67*
Zubehör
Siemens
6XV18205BH30
ab € 109,53*
Zubehör
Siemens
6XV18205BN40
ab € 246,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.