Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NBB2-12GM50-E2-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M12 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 2 mm PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, IP68
Pepperl + Fuchs M12 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 2 mm PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, IP68
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143423125
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     326161-0027
EAN/GTIN:
     4050143423125
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Schaltabstand: 2 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 36 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, einweg-lichtschranke, induktiver näherungssensor pnp, NBB2-12GM50-E2-V1, NBB212GM50E2V1, 3261610027, 326161-0027, Induktiver Näherungsschalter, Sensor_Portfolio
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,14*
€ 39,40*
4 Tage
19
€ 6,95*
ab € 30,32*
€ 39,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,80*
€ 48,89*
€ 5,46*
ab € 39,36*
€ 49,28*
Frei Haus
ab € 40,55*
€ 50,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,16*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,73*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
000049
ab € 5,23*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 19,87*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 11,94*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.