Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor NBB2-12GM50-E2-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sensor NBB2-12GM50-E2-V1
Induktiver Sensor NBB2-12GM50-E2-V1
Artikel-Nr.:
     3517B-81849999
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     326161-0027
EAN/GTIN:
     4050143423125
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter

Induktiver Sensor NBB2-12GM50-E2-V1

Schaltabstand: 2 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 36 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
64,5 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,14*
€ 39,40*
4 Tage
19
€ 6,95*
ab € 30,32*
€ 39,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,80*
€ 48,89*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,36*
€ 49,28*
Frei Haus
ab € 40,55*
€ 50,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,16*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,73*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
000049
ab € 5,23*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 19,87*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 11,94*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.