Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBB2-12GM50-E2-V1 Einweg-Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M12 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 2 mm PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, IP68
Pepperl + Fuchs M12 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 2 mm PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, IP68
Artikel-Nr.:
     721-04570327
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     326161-0027
EAN/GTIN:
     4050143423125
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Schaltabstand: 2 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,23*
€ 37,76*
€ 8,95*
ab € 33,63*
€ 43,93*
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,87*
€ 49,17*
€ 5,00*
ab € 39,24*
€ 49,61*
Frei Haus
ab € 40,34*
€ 50,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,15*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,46*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
000049
ab € 4,95*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,09*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 18,94*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.