Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen FBN II 10/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4006209408544
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040854
EAN/GTIN:
     4006209408544
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Verankerung Spreizanker, Ausführung Anker Außengewinde, Befestigungsvorrichtung Mutter, Werkstoff des Ankers Stahl, Oberflächenschutz Anker galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindeart metrisch, Gewindemaß (metrisch) 10, Länge 105mm, Bohrlochdurchmesser 10mm, Min. Bohrlochtiefe 98mm, Durchsteckmontage, Vorsteckmontage, Max. Klemmdicke 30mm, Schlüsselweite 17mm, Anzahl der Muttern 1, Anzahl der Scheiben 1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, Schraubanker, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Anker, Bolzen, Dübel, FBNII, Keilanker, Schwerlast-Bolzen, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5227*
€ 0,6527*
9 Tage
114
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6313*
€ 0,7713*
6 Tage
85
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,6959*
€ 0,8459*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7361*
€ 0,8961*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8887*
€ 1,0819*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0819*
€ 1,28746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0487*
€ 1,24795
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0187*
€ 1,21225
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8887*
€ 1,05755
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.