Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Bolzenanker FBN II 10/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Bolzenanker FBN II 10/30
fischer Bolzenanker FBN II 10/30
fischer Bolzenanker FBN II 10/30
fischer Bolzenanker FBN II 10/30
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209408544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006209408544
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Bolzenanker FBN II

Stahl, galvanisch verzinkt • Für die Durchsteck- und Vorsteckmontage • ETA-04/0211 • Zugelassen für Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen • Auch geeignet für Beton C12/15, Naturstein mit dichtem Gefüge *Ausführung GS mit großer Scheibe für den Holzbau.

Weitere Informationen:
Typ:
FBN II 10/30
Gewinde:
M10
Dübellänge:
106 mm
max. Nutzlänge:
30/40 mm
udf_EDE_Katalog:
30307637
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4006209408544
Herstellerartikelnummer:
040854
Herstellername:
fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Markenname:
fischer
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, Schraubanker, Spreizdübel, fischer bolzenanker 10x160, spreizdübel fischer, spreizdübel, Befestigungstechnik, Stahlanker, Anker, fischer, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5227*
€ 0,7127*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7361*
€ 0,9561*
2 Tage
1100
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,794*
€ 1,034*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6893*
€ 1,0393*
Lager 7
85
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,6959*
€ 1,0559*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0559*
€ 1,25652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9959*
€ 1,18512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9059*
€ 1,07802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8859*
€ 1,05422
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8559*
€ 1,01852
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6959*
€ 0,82812
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.