Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4006209501160 Herst.-Nr.: 050116 EAN/GTIN: 4006209501160 |
| |
|
| | |
| Ausführung Spreizdübel, Bohrlochdurchmesser 16mm, Geeignet für Schraubendurchmesser 12 ... 12mm, Geeignet für Sechskant-Holzschraube, Bohrlochtiefe 100mm, Länge 80mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz sonstige, Farbe grau, Geeignet für Kalksandstein, Geeignet für Beton, Geeignet für Naturstein, Geeignet für Vollziegel, Vorsteckmontage, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, spreizdübel fischer, spanplattenschrauben, Deckendübel, Dübel, Gasbeton-Dübel, Gasbetondübel, Kunststoffdübel, Porenbeton-Dübel |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3416* | € 0,5075* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,36347* | € 0,51347* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,369* | € 0,519* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,372* | € 0,522* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3901* | € 0,5558* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,558* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|