Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Dübel S 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Dübel S 16
fischer Dübel S 16
fischer Dübel S 16
fischer Dübel S 16
fischer Dübel S 16
fischer Dübel S 16
fischer Dübel S 16
Artikel-Nr.:
     5417F-12782
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     4006209501160
EAN/GTIN:
     4006209501160
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Dübel S • Die randlose Dübelhülse ermöglicht das zum Erreichen der maximalen Tragfähigkeit notwendige Tiefersetzen des Dübels unter den Putz bis zum tragenden Untergrund • Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand in den Baustoff eingeleitet werden. Dies ermöglicht geringere Randabstände • Die schlanke Dübelgeometrie ermöglicht ein leichtes Einstecken des Dübels in das Bohrloch für eine schnelle und einfache Montage • Die Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels im Bohrloch und gewährleistet somit eine hohe Montagesicherheit
Weitere Informationen:
DOP - Declaration of Performance:
Nein
Anwendungsbereich:
Elektroinstallationen
Verankerungstiefe min.:
80 mm
Gewicht:
110,4 g
Eigenschaft:
hohe Montagesicherheit
Durchmesser Dübel:
16 mm
Technische Dokumentation:
Nein
Prüfzeichen:
Nein
Gütesiegel:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Wirkungsweise:
Reibschluss
VDS-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
80
Güte Werkstoff Dübel:
PA 6
Dübeldurchmesser:
16
Typ:
S 16
Zulassungen:
Nein
Schraubendurchmesser:
12 - 14 (1/2″)
Lastwerte:
Ja
Feuerwiderstandsklasse:
keine
Mit Schrauben:
nein
Brandprüfung:
Nein
Abstandsmontage:
nein
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
Vorsteckmontage:
ja
passend für Holzschrauben-Ø:
12 (1/2") mm
Durchsteckmontage:
nein
Güte Werkstoff:
Nylon
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Montageart:
Vorsteckmontage
Bohrlochtiefe min.:
100 mm
Verankerungsgrund:
Vollziegel
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
Farbe:
grau
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209501160
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
16 mm
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe:
80 mm
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
min. Bohrlochtiefe:
100 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Bohrerdurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
80 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,3575*
€ 0,5175*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,36347*
€ 0,52347*
1 Tag
3000
10
€ 6,40*
ab € 0,369*
€ 0,529*
10
€ 5,46*
ab € 0,372*
€ 0,532*
3 Tage
200
1
€ 4,79*
ab € 0,375*
€ 0,535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4475*
€ 0,53253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4075*
€ 0,48493
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3575*
€ 0,42543
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.