Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel S 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-050116
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050116
EAN/GTIN:
     4006209501160
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Zur Befestigung des Gegenstandes können Holz- oder Spanplattenschrauben verwendet werden. Ideal ist der fischer Spreizdübel S für die Befestigungen in Beton und Mauerwerk aus Vollstein.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
80 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
100 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
12 (1/2") mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
Nylon
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
S
Ausführung (etim):
Spreizdübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Spreizdübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
111.00 GRM
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,3575*
€ 0,5175*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,36347*
€ 0,52347*
Lager 5913
3000
10
€ 6,40*
ab € 0,369*
€ 0,529*
10
€ 5,46*
ab € 0,372*
€ 0,532*
3 Tage
200
1
€ 4,79*
ab € 0,375*
€ 0,535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.