Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Hilfsschütz
>
Artikel
Hilfsschütz 3S1Ö, DC DILA-31(220VDC)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S4015082763831
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
276383
EAN/GTIN:
4015082763831
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 3s 1ö
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 220 ... 220V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V 4A, Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss, Montageart Schraube, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 3, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Relais, Schütze, Befehlsgeräte
>
Schütze
>
Hilfsschütz, Relais
Weitere Suchbegriffe:
DC-Hilfsschütz
,
DC-Schütz
,
Gleichspannungsschütz
,
Gleichstromschütz
,
Hilfsbaustein
,
Klein-Hilfsschütz
,
Kleinschütz
,
Koppel-Hilfsschütz
,
Mini-Hilfsschütz
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,69*
€ 39,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,26*
€ 39,83*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,07*
€ 41,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,49*
€ 41,54*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,5305*
€ 43,6958*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,6958*
€ 51,998
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,1205*
€ 48,9334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,4705*
€ 44,5899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,7105*
€ 43,6855
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,1205*
€ 42,9834
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,5305*
€ 39,9013
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
101041 - DILA-XHIT02
Eaton
101041
ab € 5,61*
Zubehör
104944 - DILM32-XTED11-10(RAC130)
Eaton
104944
ab € 48,73*
Zubehör
104947 - DILM32-XTED11-100(RAC130)
Eaton
104947
ab € 48,89*
Zubehör
104948 - DILM32-XTED11-100(RAC240)
Eaton
104948
ab € 48,72*
Zubehör
Eaton DILA-XHI20 Hilfsschalterblock 2 Schließer 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276422
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton DILA-XHI31 Hilfsschalterblock 3 Schließer, 1 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276427
ab € 6,79*
Zubehör
Eaton DILA-XHIV22 Hilfsschalterblock 2 Schließer, 2 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276429
ab € 15,86*
Zubehör
Eaton DILM12-XPBC Adapter 1 St.
Eaton
109400
ab € 4,91*
Zubehör
Eaton DILM12-XSPR240 RC-Glied mit RC-Glied 1 St.
Eaton
281200
ab € 4,61*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 10 A dc, 4
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,94*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac,
Eaton
276421 DILA-XHI11
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton Serie DILM Zeitrelais Analog (Rückfallverzögerung) 0.5 → 10s
Eaton
104945 DILM32-XTED11-10(RAC240)
ab € 48,61*
Zubehör
Eaton Serie DILM Zeitrelais Analog (Rückfallverzögerung) 5 → 100s
Eaton
104946 DILM32-XTED11-100(RA24)
ab € 48,47*
Zubehör
Eaton Serie DILM Überspannungsableiter für Serie DILA, Serie DILM7 bis DILM15, Serie DILMP20
Eaton
281199 DILM12-XSPR48
ab € 4,73*
Zubehör
Eaton Serie DILM Überspannungsableiter für Serie DILA, Serie DILM7 bis DILM15, Serie DILMP20
Eaton
281201 DILM12-XSPR500
ab € 4,83*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen