Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandler-Trennklemme 0,1qmm-6qmm RTO 5-T-TC


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356431408
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3049990
EAN/GTIN:
     4046356431408
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemme grau 0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,1 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,1 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,1 ... 6mm², Bemessungsstrom In 41A, Bemessungsspannung 1000V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Bolzenanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Breite 16,3mm, Höhe 91,4mm, Tiefe 50,85mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phönix, reihenklemmen, Messtrennklemme, Messwandlerklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trennreihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,4664*
€ 4,1964*
25
€ 5,46*
ab € 3,6904*
€ 4,4204*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,7205*
€ 4,5438*
25
Frei Haus
ab € 3,8512*
€ 4,5912*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,9844*
€ 4,7344*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 4,5438*
€ 5,40712
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,3205*
€ 5,1414
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 4,1905*
€ 4,9867
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 4,1105*
€ 4,8915
pro Paket
ab 12500 Pakete
€ 3,7205*
€ 4,4274
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,7205* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 113,595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3049291
ab € 0,413*
Zubehör
Phoenix Contact
0706647
ab € 1,2382*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.