Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandler-Trennklemme 0,1qmm-6qmm RTO 5-T-TC


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Messwandler-Trennklemme 0,1qmm-6qmm RTO 5-T-TC
Messwandler-Trennklemme 0,1qmm-6qmm RTO 5-T-TC
Artikel-Nr.:
     6012C-99458591
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3049990
EAN/GTIN:
     4046356431408
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemme grau 0.2...6 mm²

Messwandler-Trennklemme 0,1qmm-6qmm RTO 5-T-TC

Messwandler-Trennklemme, Achtung: bei nicht isolierten Kabelschuhen ist die Streckenverlängerung BE-RT... (siehe Zubehör) einzusetzen!, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, 1. Etage, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,1..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,1..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,1..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phönix, reihenklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,4564*
€ 4,1864*
25
€ 5,46*
ab € 3,6904*
€ 4,4104*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,7005*
€ 4,5238*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,8612*
€ 4,5812*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,9944*
€ 4,7244*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 4,5812*
€ 5,45163
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,5112*
€ 5,36833
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 4,3412*
€ 5,16603
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 4,2612*
€ 5,07083
pro Paket
ab 12500 Pakete
€ 3,8612*
€ 4,59483
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,8612* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 114,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3049291
ab € 0,413*
Zubehör
Phoenix Contact
0706647
ab € 1,2382*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.