Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleuchte 274247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4046827155888
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     274247
EAN/GTIN:
     4046827155888
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 nicht relevant, Energieeffizienzklassen-Spektrum nicht relevant, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Montageart Wand-/Deckenmontage, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Spannungsart AC/DC, Nennspannung 220 ... 240V, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel, Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED), Schutzart (IP) IP68, Schutzart (NEMA) sonstige, Schlagfestigkeit IK10, Schutzklasse II, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -55 ... 60°C, Geeignet für Lampenleistung 48 ... 48W, Max. Systemleistung 48W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 5575lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 5000 ... 5000K, Breite 54mm, Höhe/Tiefe 54mm, Länge 1382mm, Außendurchmesser 54mm, Art der Verdrahtung Abschluss, Polzahl 2, Leiterquerschnitt 0mm², Anschlussart sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: handlampe 42v, handlampe, handlampe 5000lm, Anbauleuchte, Ex-Lampe, Ex-Leuchte, Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage, Leuchte, explosionsgeschützte Lampen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 539,24*
€ 618,05*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 527,72*
€ 618,59*
Frei Haus
ab € 547,81*
€ 623,82*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 552,26*
€ 629,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 559,01*
€ 639,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,59*
€ 736,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,00*
€ 697,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,99*
€ 678,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,52*
€ 651,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,72*
€ 627,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
252940
ab € 90,48*
Zubehör
R. STAHL
272898
ab € 144,81*
Zubehör
R. STAHL
227256
ab € 12,70*
Zubehör
R. STAHL
243195
ab € 89,04*
Zubehör
R. STAHL
227257
ab € 28,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.