Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 274247 LED-Rohrleuchte 48 W 5575 l 274247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0746635
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     274247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
LED-Rohrleuchte | explosionsgeschützt | Typ : 6036/1248-450-0151-11 | Ersatz von Typ : 6036/1248-050-0151-11 | Ausführung : Größe 4 | Farbwiedergabe : ? 80 | Farbtemperatur : 5.000 K | Lichtfarbe : neutralweiß | Höhe : 54 mm | Breite : 54 mm | Länge : 1.382 mm | Gehäusematerial : Polycarbonat | Silikonfreiheit : Silikonfrei | Lampenleistung : 48 W | Diffusor : mit Diffusor | Leuchtenlichtstrom : 5.575 lm | Leuchteneffizienz : 116 lm/W | Röhrenmaterial : Polycarbonat | Schutzklasse : II | Anzahl der Lampen : 1 | Durchmesser : 54 | Leuchtmittel : LED einreihig | Nennstrom : 0,250 A | Bemessungsbetriebsspannung AC : 220,00 - 240,00 V | Frequenzbereich : 50 - 60 Hz | Bemessungsbetriebsspannung DC : 209,00 - 240,00 V | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db op is IIC T4 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db | Schlagwetterschutz : I M2 Ex db op is I Mb | Umgebungstemperatur min. : -55 °C | Umgebungstemperatur max. : +60 °C | Kabellänge : 5 m | Art der Anschlussleitung : H07RN-F 2x1,5 qmm | Schutzart (IP) : IP66 / IP67 | Schutzart IP (IEC 60598) : IP66 / IP68 (10 m / 60 min) | Sprachen der Dokumentation : Deutsch | Englisch | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 6036A
Weitere Suchbegriffe: handlampe 42v, handlampe, handlampe 5000lm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 539,24*
€ 618,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 527,72*
€ 618,59*
Frei Haus
ab € 547,81*
€ 623,82*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 552,26*
€ 629,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 559,01*
€ 639,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,42*
€ 749,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,42*
€ 732,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,79*
€ 706,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,18*
€ 679,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,26*
€ 657,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
252940
ab € 90,48*
Zubehör
R. STAHL
272898
ab € 144,81*
Zubehör
R. STAHL
227256
ab € 12,70*
Zubehör
R. STAHL
243195
ab € 89,04*
Zubehör
R. STAHL
227257
ab € 28,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.