Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047618135300 Herst.-Nr.: 6AV21456KM000AA0 EAN/GTIN: 4047618135300 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung bei DC 20,4 ... 28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Mit Farbdisplay, Bildschirmdiagonale 10Zoll, Anzahl der Bildpunkte, horizontal 1280, Anzahl der Bildpunkte, vertikal 800, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 7, Anzahl der Tasten mit LED 7, Mit Touchscreen, Mit Meldungsanzeige, Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung), Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich, Mit Rezepturen, Anzahl der Online-Sprachen 5, Schutzart (IP) IP65, Betriebstemperatur 0 ... 45°C, Geeignet für NOT-AUS, Anschluss, steckbar, Max. Fallhöhe, nach Norm IEC 60068-2-32 1,2m, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Breite 327mm, Höhe 102mm, Tiefe 232mm, Gewicht 1,5kg, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus taster siemens, not-aus taster, Bedienterminal, Grafik-Panel, HMI, Handheld, Hardwired Safety, IWP, Industrial Web Panel, Linux, Mobil-Panel, Mobile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.501,92* | € 3.719,79* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.412,72* | € 3.720,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.538,03* | € 3.755,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.504,34* | € 3.836,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.052,28* | € 4.270,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|