Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Pilztaster
>
Artikel
SIMATIC HMI IWP10F MobileWebClient 6AV2145-6KM00-0AA0
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517I-11675382
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6AV21456KM000AA0
EAN/GTIN:
4047618135300
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
SIMATIC HMI IWP10F MobileWebClient 6AV2145-6KM00-0AA0
SIMATIC HMI IWP10F Mobile WebClient, 10.0 TFT-Display, 1280x800 Pixel, 16m Farben, Multitouch, 7 Funktionstasten, Handrad, PROFINET/Industrial Ethernet Schnittstelle, USB, Zustimmtaster, Not-Halt-Taster Der Mobile WebClient ist ein mobiles Bediengerät mit hochauflösendem Widescreen Touchdisplay in der Größe 10 (abgekürzt IWP10F Mobile WebClient) und Hardwired Safety Funktionalität.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
SPS
Weitere Suchbegriffe:
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
not aus taster siemens
,
not-aus taster
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.513,70*
€ 3.713,36*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.428,09*
€ 3.714,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.555,90*
€ 3.749,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.512,74*
€ 3.829,71*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.057,64*
€ 4.263,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.713,36*
€ 4.418,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.685,77*
€ 4.386,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.573,25*
€ 4.252,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.520,91*
€ 4.189,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.513,70*
€ 4.181,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMATIC HMI Anschluss-Box Advanced für Mobile Panels
Siemens
6AV21252AE230AX0
ab € 351,63*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschluss-Box Kompakt für Mobile Panels
Siemens
6AV21252AE030AX0
ab € 128,41*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschluss-Box Standard für Mobile Panels
Siemens
6AV21252AE130AX0
ab € 261,63*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschlussleitung PN 10 m für Mobile Panel
Siemens
6XV14404BN10
ab € 396,53*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschlussleitung PN 15 m für Mobile Panel
Siemens
6XV14404BN15
ab € 526,09*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschlussleitung PN 2 m für Mobile Panel
Siemens
6XV14404BH20
ab € 221,88*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschlussleitung PN 20 m für Mobile Panel
Siemens
6XV14404BN20
ab € 633,35*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschlussleitung PN 5 m für Mobile Panel
Siemens
6XV14404BH50
ab € 278,37*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschlussleitung PN 8 m für Mobile Panel
Siemens
6XV14404BH80
ab € 396,67*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschlussleitung USB Typ A
Siemens
6AV68810AF210LB0
ab € 27,76*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschlussleitung USB Typ D
Siemens
6AV68810AF210LC0
ab € 79,07*
Zubehör
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte 2 GB, Indoor TIA Portal V11 oder höher
Siemens
6AV21818XP000AX0
ab € 77,41*
Zubehör
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte 2 GB, Out- und Indoor TIA Portal V16 oder höher
Siemens
6AV68810AQ100AA0
ab € 134,04*
Zubehör
SIMATIC HMI Service-Set Schutzkappe KTP Mobile
Siemens
6AV68815AD182AA0
ab € 72,08*
Zubehör
SIMATIC HMI Touch-Stift Kappen ELO
Siemens
6AV68810AV610AA0
ab € 44,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen