Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10" HMI Panel, Touch-/Tastenbedienung, 1280 x 800, 6AV2145-6KM00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10" HMI Panel, Touch-/Tastenbedienung, 1280 x 800, 6AV2145-6KM00-0AA0
10" HMI Panel, Touch-/Tastenbedienung, 1280 x 800, 6AV2145-6KM00-0AA0
Artikel-Nr.:
     4502-70P3416
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV2145-6KM00-0AA0
EAN/GTIN:
     4047618135300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
6AV21456KM000AA0, Siemens SIMATIC HMI IWP10F Mobile WebClient, 10.0 TFT-Display, 1280x800 Pixel, 16m Farben, Multitouch, 7 Funktionstasten, Handrad, PROFINET/Industrial Ethernet Schnittstelle, USB, Zustimmtaster, Not-Halt-Taster Der Mobile WebClient ist ein mobiles Bediengerät mit hochauflösendem Widescreen Touchdisplay in der Größe 10 (abgekürzt IWP10F Mobile WebClient) und Hardwired Safety Funktionalität. Es ist besonders benutzerfreundlich bei der Realisierung dezentraler HMI-Lösungen mit HTML5 basierender Web Client Server Architektur. Es lässt sich über die Maintenance Seite flexible konfigurieren, wodurch keine extra Projektierung notwendig ist. Die HW-Funktionstasten und Handrad können über PROFINET angesprochen werden. Die Software Funktionstasten sind frei über die Maintenance Seite konfigurierbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Tasten:
7
Auflösung:
1280 x 800
Ausführung:
Touch-/Tastenbedienung
Bildschirm-Diagonale:
10"
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Touch Display, Touchdisplay, not aus taster siemens, not-aus taster, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikdisplay, Grafikmodul, TFT-Anzeige, TFT-Display, TFT-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.372,78*
€ 3.406,49*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.327,54*
€ 3.407,40*
Frei Haus
ab € 3.406,72*
€ 3.440,71*
Frei Haus
ab € 3.472,05*
€ 3.610,57*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.919,84*
€ 3.954,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.954,14*
€ 4.705,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.950,29*
€ 4.700,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.932,99*
€ 4.680,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.923,91*
€ 4.669,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.919,84*
€ 4.664,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AV21252AE230AX0
ab € 348,64*
Zubehör
Siemens
6AV21252AE030AX0
ab € 125,45*
Zubehör
Siemens
6AV21252AE130AX0
ab € 260,51*
Zubehör
Siemens
6XV14404BN10
ab € 400,23*
Zubehör
Siemens
6XV14404BN15
ab € 524,72*
Zubehör
Siemens
6XV14404BH20
ab € 219,12*
Zubehör
Siemens
6XV14404BN20
ab € 634,79*
Zubehör
Siemens
6XV14404BN25
ab € 722,56*
Zubehör
Siemens
6XV14404BH50
ab € 277,29*
Zubehör
Siemens
6XV14404BH80
ab € 402,07*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
ab € 27,33*
Zubehör
Siemens
6AV21818XP000AX0
ab € 77,12*
Zubehör
Siemens
6AV68810AQ100AA0
ab € 125,82*
Zubehör
Siemens
6AV68815AD182AA0
ab € 72,28*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV610AA0
ab € 44,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.