Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 10x50 535456


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4048962239867
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535456
EAN/GTIN:
     4048962239867
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Ausführung Universaldübel, Bohrlochdurchmesser 10mm, Geeignet für Sechskant-Holzschraube, Bohrlochtiefe 60mm, Länge 50mm, Werkstoff Kunststoff, Oberflächenschutz sonstige, Farbe grau, Mit Rand, Geeignet für Kalksandstein, Geeignet für Porenbeton, Geeignet für Beton, Geeignet für Spanplatte, Geeignet für Gasbeton, Geeignet für Naturstein, Geeignet für Gipskarton, Geeignet für Vollziegel, Geeignet für Hochlochziegel, Geeignet für Holz, Vorsteckmontage, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, fischer spreizdübel 10x50, spreizdübel fischer, spreizdübel, 2K-Dübel, Deckendübel, Dübel, Kunststoffdübel, Standard-Dübel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,10087*
€ 0,1396*
2 Tage
2000
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1024*
€ 0,1414*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1048*
€ 0,1438*
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1008*
€ 0,1484*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1114*
€ 0,1562*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.