Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstrom-Überwachung EV-RCM-C2-AC30-DC6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S41035190
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1622451
EAN/GTIN:
     4055626040608
Suchbegriffe:
Differenzstrom-Überwachung
Ladestrom 63A, Nennspannung 240V, Energieverbrauch 1W, Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte 1, Breite 36mm, Höhe 90mm, Tiefe 70,5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 388,82*
€ 440,89*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 387,28*
€ 441,45*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 396,03*
€ 450,01*
Frei Haus
ab € 399,73*
€ 453,81*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 402,42*
€ 466,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,54*
€ 555,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,02*
€ 543,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,61*
€ 530,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,66*
€ 523,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,40*
€ 509,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,42*
€ 478,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1622452
ab € 212,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1622453
ab € 198,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1622459
ab € 202,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1622460
ab € 175,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1627353
ab € 209,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1627367
ab € 196,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1627742
ab € 195,234*
Zubehör
Phoenix Contact
1627743
ab € 209,224*
Zubehör
Phoenix Contact
2902802
ab € 230,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.