| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4255686314712 Herst.-Nr.: 207960 EAN/GTIN: 4255686314712 |
| |
|
| | |
| Bemessungsschaltabstand 5000mm, Max. Ausgangsstrom 100mA, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Durchmesser des Sensors 18mm, Werkstoff der optischen Fläche sonstige, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Umgebungstemperatur -25 ... 55°C, Reaktionszeit 0,5ms, Reichweite des Schutzfeldes 5000m, Schaltfrequenz 1000Hz, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 10 ... 30V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ... 30V, Spannungsart DC, Laserschutzklasse sonstige, Wellenlänge des Sensors 660nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Lichtfleck 0mm², Schutzart (IP) IP67, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 48,85* | € 66,07* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,68* | € 68,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,24* | € 69,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|