| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92960391 Herst.-Nr.: 207960 EAN/GTIN: 4255686314712 |
| |
|
| | |
| Reflexionslichtschranke 5000mm OR 18-1 FK 5700 P3B4 Reflexionslichtschranke Funktionsprinzip: Reflexionslichtschranke Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Rot / 660 nm Reichweite: 5.000 mm Bezugsreflektor: R55 Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: pnp, 100 mA, NO/NC Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +55 °C Schutzklasse: III, Betrieb an Schutzkleinspannung Anschluss: Stecker, M12, 4-polig Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 5000 mm | Max. Ausgangsstrom: | 100 mA | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,85* | € 66,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,68* | € 68,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,24* | € 69,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|