| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4255686316402 Herst.-Nr.: 209267 EAN/GTIN: 4255686316402 |
| |
|
| | |
| Bemessungsschaltabstand 1500mm, Max. Ausgangsstrom 100mA, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel mit Steckverbinder, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 12,8mm, Höhe des Sensors 31,2mm, Länge des Sensors 21mm, Werkstoff der optischen Fläche sonstige, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Umgebungstemperatur -25 ... 70°C, Reaktionszeit 0,25ms, Reichweite des Schutzfeldes 1500m, Schaltfrequenz 2000Hz, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 10 ... 30V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ... 30V, Spannungsart DC, Laserschutzklasse sonstige, Wellenlänge des Sensors 630nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Lichtfleck 0mm², Schutzart (IP) IP67, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 100,17* | € 126,13* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 100,18* | € 128,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,12* | € 131,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|