| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92960319 Herst.-Nr.: 209267 EAN/GTIN: 4255686316402 |
| |
|
| | |
| Reflexionslichtschranke 50-1500mm OR 31 K 1500 N3-K-T3 Reflexionslichtschranke Funktionsprinzip: Reflexionslichtschranke Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Rot / 630 nm Reichweite: 50 1.500 mm Bezugsreflektor: Ø 84 mm, R 84 Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: npn, 100 mA, NO/NC Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Schutzklasse: III, Betrieb an Schutzkleinspannung Anschluss: Pigtail, 0,2 m, M8, 3-polig Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 1500 mm | Max. Ausgangsstrom: | 100 mA | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 100,17* | € 126,13* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,18* | € 128,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,12* | € 131,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|