Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50360472 Herst.-Nr.: HLC3S-X0 EAN/GTIN: 0074983523382 |
| |
|
| | |
| Breite des Bandes 19,1mm, Bandlänge 305mm, Max. Bündeldurchmesser 76mm, Ausführung Klettband, Bandverschluss Klettverschluss, Werkstoff Kunststoff, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, Softbinder, Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, wiederöffnungs kabelbinder, 300er-Kabelbinder, 400-er-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Kabelband, Kabelbinder, Kunststoffkabelbinder, Montageband, Montagebinder, Straps |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | € 6,99* | ab € 1,1867* | € 1,4537* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,2346* | € 1,5146* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,2831* | € 1,5831* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,38* | € 2,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,33* | € 6,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 145,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|