Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 305mm sw Klettvers. HLC3S-X0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 305mm sw Klettvers. HLC3S-X0
Kabelbinder 305mm sw Klettvers. HLC3S-X0
Artikel-Nr.:
     6012C-79052921
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HLC3S-X0
EAN/GTIN:
     0007498352338
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett

Kabelbinder 305mm sw Klettvers. HLC3S-X0

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
19,1 mm
Bandlänge:
305 mm
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,1667*
€ 1,4537*
100
Frei Haus
ab € 1,2146*
€ 1,5146*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,2631*
€ 1,5831*
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,17*
1 Tag
1750
1
€ 14,99*
ab € 2,19*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5831*
€ 1,88389
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2631*
€ 1,50309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 158,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
CBOT24K
ab € 60,01*
Zubehör
Panduit
PSL-DCJB
ab € 28,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.